Rohrniet Form A
DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-2,5X0,3X6
Art.-Nr.
0926307206
EAN 4046778435756
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7340 Form A Messing
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 2.5 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 4 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0.5 mm |
Länge (l1) | 6 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.119 g |
Wanddicke (s) | 0.3 mm |
DIN | 7340 |