Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-3X0,3X8

Art.-Nr. 0926303208
EAN 4048539647798

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet Form A

Art.-Nr. 0926303208

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1000 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340 Form A Messing
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

3 mm

Kopfdurchmesser (d2)

4.5 mm

Kopfhöhe (k1)

0.5 mm

Länge (l1)

8 mm

Produktgewicht (per Stück)

0.189 g

Wanddicke (s)

0.3 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen