Rohrniet Form A
DIN 7340 Form A Messing
NT-DIN7340-MS-A-6X0,75X8
Art.-Nr.
0926306308
EAN 4061337014333
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7340 Form A Messing
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 6 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 9 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.1 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0.800 g |
Wanddicke (s) | 0.75 mm |
DIN | 7340 |