Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-4X0,4X10

Art.-Nr. 0924004210
EAN 4047376500976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet Form A

Art.-Nr. 0924004210

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 500 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340, Stahl blank, Form A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Stahl

Overflade

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Kopfdurchmesser (d2)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

0.7 mm

Länge (l1)

10 mm

Produktgewicht (per Stück)

0.400 g

Wanddicke (s)

0.4 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen