Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrniet Form A

DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-4X0,5X40

Art.-Nr. 0924004340
EAN 4045727080825

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrniet Form A

Art.-Nr. 0924004340

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

DIN 7340, Stahl blank, Form A
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Blank

Form

A

Nenndurchmesser (d1)

4 mm

Kopfdurchmesser (d2)

6 mm

Kopfhöhe (k1)

0.8 mm

Länge (l1)

40 mm

Produktgewicht (per Stück)

1.759 g

Wanddicke (s)

0.5 mm

DIN

7340

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen