Rohrniet Form A
DIN 7340 Form A Stahl blank
NT-DIN7340-ST-A-5X0,5X20
Art.-Nr.
0924005220
EAN 4054458247964
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7340, Stahl blank, Form A
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Blank |
Form | A |
Nenndurchmesser (d1) | 5 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 7.5 mm |
Kopfhöhe (k1) | 0.9 mm |
Länge (l1) | 20 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1.150 g |
Wanddicke (s) | 0.5 mm |
DIN | 7340 |