Rohrniet
DIN 7340 Stahl verzinkt Form B
NT-DIN7340-B-(A2K)-8X0,75X8
Art.-Nr.
0924063808
EAN 4049557546674
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
DIN 7340 Form B Stahl verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Form | B |
Nenndurchmesser (d1) | 8 mm |
Kopfdurchmesser (d2) | 12 mm |
Kopfhöhe (k1) | 1.4 mm |
Länge (l1) | 8 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 1.500 g |
Wanddicke (s) | 0.75 mm |
DIN | 7340 |