Rohrschelle Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen
ROSHEL-(SMARTLOCK/2GS)-OG-M8/10-(33-36)
Art.-Nr. 0543905036
EAN 4052703164974
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Rohrmontage ohne Schallschutzanforderung
- Bewährter SMARTLOCK-Verschluss für schnelles und wirtschaftliches Befestigen der Rohre.
- Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage.
- Sicherungsstauchung gegen Verlieren der Schraube.
- Kombimutteranschluss M8/M10.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 33-36 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Zulässige Belastung | 1,2 kN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 60 g |