Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen

ROSHEL-(SMARTLOCK/2GS)-OG-M8/10-(40-43)

Art.-Nr. 0543905043

EAN 4052703164981

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle Smartlock 2 GS ohne Gummieinlagen

Art.-Nr. 0543905043

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Rohrmontage ohne Schallschutzanforderung
  • Bewährter SMARTLOCK-Verschluss für schnelles und wirtschaftliches Befestigen der Rohre.

  • Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage.

  • Sicherungsstauchung gegen Verlieren der Schraube.

  • Kombimutteranschluss M8/M10.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

40-43 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Zulässige Belastung

1,2 kN

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

66 g

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen