Rohrschelle TIPP®-Massiv
Rohrschelle TIPP Massiv
ROSHEL-MASSIV-M16-(133-137MM)
Art.-Nr. 0543215133
EAN 4046778025155
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage
- Kein Verrutschen aufgrund vormontierter Gummieinlage
- Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
- Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 133-137 mm |
Zulässige Belastung | 6,666 kN |
Anschlussgewinde (G) | M16 |
Metallbandbreite (BM) | 40 mm |
Metallbanddicke (tM) | 4 mm |
Werkstoff | Stahlblech |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Gewicht | 918 g |
Länge (L) | 213 mm |
Werkstoff Schalldämmung | EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Ozon, Alterung, Verdünnte Säuren und Laugen, Alkoholische Lösungen |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge | M12 x 40 mm |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |