Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP®-Massiv

Rohrschelle TIPP Massiv
ROSHEL-MASSIV-M16-(297-304MM)

Art.-Nr. 0543215297

EAN 4046778025278

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP®-Massiv

Art.-Nr. 0543215297

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubschelle mit 2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen
  • Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben

  • Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage

  • Kein Verrutschen aufgrund vormontierter Gummieinlage

  • Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
Hinweis
  • Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau.

Klemmbereich min./max. (ØD)

297-304 mm

Zulässige Belastung

6,666 kN

Anschlussgewinde (G)

M16

Metallbandbreite (BM)

40 mm

Metallbanddicke (tM)

4 mm

Werkstoff

Stahlblech

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Gewicht

1630 g

Länge (L)

381 mm

Werkstoff Schalldämmung

EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk

UV-Beständigkeit

Ja

Halogenfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Ozon, Alterung, Verdünnte Säuren und Laugen, Alkoholische Lösungen

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge

M12 x 40 mm

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen