Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP®-Priopress KST

Rohrschelle TIPP-Priopress Kunststoff
ROSHEL-PRIOPRESS-KST-M8-(15-19)

Art.-Nr. 0543167016

EAN 4024835904902

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP®-Priopress KST

Art.-Nr. 0543167016

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Gleit- und Festpunktrohrschelle für Kunststoffrohre zum Aufklappen mit exklusivem Pressverschluss und feinjustierbarer Schraube

Vormontage mit Klickverschluss


  • Schnell, einfach und sicher beim Verschließen dank einrastendem Klickverschluss

  • Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage


Sicherheitspressverschluss


  • Schnelles Spannen, auch ohne Werkzeug von Hand, durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube

  • Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde

  • Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

  • Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher

  • Festpunktjustierung durch Druck auf die Verschlussschraube


Gleitfähige Spezial-Gummieinlage


  • Ermöglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre und verhindert so ihr Festkleben
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Die Materialqualität der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE-X, PB, PP, PVC und PVC-C Kunststoffrohren in der Hauswassertechnik abgestimmt.

Klemmbereich min./max. (ØD)

15-19 mm

Anschlussgewinde (G)

M8

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Zulässige Belastung

0,8 kN

Metallbanddicke (tM)

1 mm

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 70 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

34 g

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen