Rohrschelle TIPP®-Priopress KST
Rohrschelle TIPP-Priopress Kunststoff
ROSHEL-PRIOPRESS-KST-M8-(48-51)
Art.-Nr. 0543167050
EAN 4024835904957
Preis für gewählte Verpackungseinheit


Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Gleit- und Festpunktrohrschelle für Kunststoffrohre zum Aufklappen mit exklusivem Pressverschluss und feinjustierbarer Schraube
Vormontage mit Klickverschluss
- Schnell, einfach und sicher beim Verschließen dank einrastendem Klickverschluss
- Kraftsparendes Einlegen der Rohre bei Überkopfmontage
Sicherheitspressverschluss
- Schnelles Spannen, auch ohne Werkzeug von Hand, durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube
- Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
- Festpunktjustierung durch Druck auf die Verschlussschraube
Gleitfähige Spezial-Gummieinlage
- Ermöglicht die ungehemmte Ausdehnung der Rohre und verhindert so ihr Festkleben
Hinweis
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt der Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z. B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Die Materialqualität der Schallschutzeinlage ist auf die Verlegung von PE-X, PB, PP, PVC und PVC-C Kunststoffrohren in der Hauswassertechnik abgestimmt.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 48-51 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Zulässige Belastung | 1,2 kN |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 70 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 66 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |