Rohrschelle TIPP®-Robust
Rohrschelle TIPP Robust
ROSHEL-ROBUST-M10/12-(108-116MM)
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschhrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Leichtes Einlegen von Rohren dank großem Öffnungswinkel der abgekröpften Verschlusslasche bis Spannbereich 196 - 203 mm
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
- Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
- Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
- Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Ideal geeignet im Heizungsbau, in der Sanitärinstallation, im Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 108-116 mm |
Zulässige Belastung | 3 kN |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Anschlussgewinde (G) | M10 x M12 |
Metallbandbreite (BM) | 30 mm |
Metallbanddicke (tM) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -30 bis 100 °C |
Gewicht | 407 g |
Länge (L) | 169,5 mm |
Werkstoff Schalldämmung | EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk |
UV-Beständigkeit | Ja |
Halogenfrei | Ja |
Beständigkeit gegen | Alkoholische Lösungen, Alterung, Ozon, Verdünnte Säuren und Laugen |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge | M8 x 35 mm |
DIN | 4109 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |