Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP®-Robust

Rohrschelle TIPP Robust
ROSHEL-ROBUST-M10/12-(196-203MM)

Art.-Nr. 0543210203

EAN 4038898292869

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP®-Robust

Art.-Nr. 0543210203

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle mit 2 Verschlussschrauben für hohe Belastungsanforderung
  • Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschhrauben

  • Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben

  • Leichtes Einlegen von Rohren dank großem Öffnungswinkel der abgekröpften Verschlusslasche bis Spannbereich 196 - 203 mm

  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei

  • Gummieinlage beständig gegen Ozon nach DIN 53509-1 bzw. ISO 1431/1 und gegen Alterung nach DIN 53508
Hinweis
  • Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung

  • Gummieinlage nicht beständig gegen Öle, Fette und Kraftstoffe

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet im Heizungsbau, in der Sanitärinstallation, im Anlagenbau, Maschinenbau und Rohrleitungsbau.

Klemmbereich min./max. (ØD)

196-203 mm

Zulässige Belastung

3 kN

Brandschutzgeprüft

Ja

Anschlussgewinde (G)

M10 x M12

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Gewicht

633 g

Länge (L)

257,5 mm

Werkstoff Schalldämmung

EPDM - Ethylen-Propylen-Dien-Terpolymer-Kautschuk

UV-Beständigkeit

Ja

Halogenfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alkoholische Lösungen, Alterung, Ozon, Verdünnte Säuren und Laugen

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindeart x Nenndurchmesser x Schraubenlänge

M8 x 35 mm

DIN

4109

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen