Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon

Rohrschelle TIPP Robust Silikon
ROSHEL-ROBUST-SIL-(100-106MM)

Art.-Nr. 0543211106

EAN 4046778224824

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon

Art.-Nr. 0543211106

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubenschelle mit 2 Verschlussschrauben für hohe Belastungsanforderung
  • Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben

  • Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben

  • Hochtemperaturbeständige Silikoneinlage bis +225 °C

  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
  • Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung

  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Anwendungsgebiet

Ideal geeignet im Heizungsbau, Rohrleitungsbau, in der Sanitärinstallation, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

100-106 mm

Zulässige Belastung

3 kN

Anschlussgewinde (G)

M10 x M12

Metallbandbreite (BM)

30 mm

Metallbanddicke (tM)

3 mm

Werkstoff

Stahl

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 225 °C

Gewicht

435 g

Länge (L)

160 mm

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

DIN

4109

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen