Rohrschelle TIPP®-Robust Silikon
Rohrschelle TIPP Robust Silikon
ROSHEL-ROBUST-SIL-(188-194MM)
Art.-Nr. 0543211194
EAN 4046778225036
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zweischraubenschelle mit 2 Verschlussschrauben für hohe Belastungsanforderung
- Bessere Anpassung an Toleranzen der Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Kein Herausfallen der Verschlussschrauben durch Sicherung mit Sicherungsschrauben
- Hochtemperaturbeständige Silikoneinlage bis +225 °C
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
- Maße bei kleinstmöglichem Rohrdurchmesser der einzelnen Abmessung
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Ideal geeignet im Heizungsbau, Rohrleitungsbau, in der Sanitärinstallation, bei Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 188-194 mm |
Zulässige Belastung | 3 kN |
Anschlussgewinde (G) | M10 x M12 |
Metallbandbreite (BM) | 30 mm |
Metallbanddicke (tM) | 3 mm |
Werkstoff | Stahl |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 225 °C |
Gewicht | 680 g |
Länge (L) | 248,5 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
DIN | 4109 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |