Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP-Robust feuerverzinkt

ROSHEL-ROBUST-(TZN)-M8/10-(33-37MM)

Art.-Nr. 5254210037

EAN 4062856528608

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP-Robust feuerverzinkt

Art.-Nr. 5254210037

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 20 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweischraubschelle mit 2 Verschlussschrauben zur besseren Anpassung an Rohrabmessungen
  • Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben

  • Schnelles und einfaches Einlegen des Rohres dank der Möglichkeit die Rohrschelle weit zu öffnen, speziell bei Überkopfmontage

  • Verschlussschraube mit Kunststoffsicherung gegen Herausfallen gesichert


Cradle to Cradle


Dieses Produkt ist Cradle to Cradle Certified® auf Silber-Niveau. Die Full Scope Zertifizierung bestätigt, dass dieses Produkt unter Berücksichtigung des Produktlebenszyklus entwickelt wurde und strenge, wissenschaftsbasierte Anforderungen in den Kategorien Materialgesundheit, Produktkreislauffähigkeit, saubere Luft und Klimaschutz, Wasser- und Bodenschutz sowie soziale Fairness erfüllt.


Die Cradle to Cradle Certified®-Zertifizierung von Varifix kann bei Gebäudezertifizierungen, z. B. nach LEED®, BREEAM® oder DGNB, je nach Systemversion und Projektanforderungen berücksichtigt werden.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für höchste Belastungen in der Sanitärinstallation, im Heizungsbau, Anlagenbau und Rohrleitungsbau, speziell im Aussenbereich oder Industriehallen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

33-37 mm

Zulässige Belastung

2 kN

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

25 mm

Metallbanddicke (tM)

2,5 mm

Werkstoff

Stahl

Temperaturbeständigkeit min./max.

-30 bis 100 °C

Gewicht

130 g

Länge (L)

91 mm

UV-Beständigkeit

Ja

Halogenfrei

Ja

Beständigkeit gegen

Alkoholische Lösungen, Alterung, Ozon, Verdünnte Säuren und Laugen

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Ja

Oberfläche

Feuerverzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen