Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP® Silikon

Rohrschelle TIPP Silikon
ROSHEL-SILIKON-M8/10-(38-44MM)

Art.-Nr. 0543208044

EAN 4050641892119

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP® Silikon

Art.-Nr. 0543208044

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikonbasis
  • Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben

  • Verschlussschrauben gegen Herausfallen gesichert

  • Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
  • Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Ideal für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.

Klemmbereich min./max. (ØD)

38-44 mm

Zulässige Belastung

1 kN

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Geeignet für Stahlrohr DIN 2440, DIN 2448

1 1/4 Zoll

Werkstoff

Stahlblech

Temperaturbeständigkeit min./max.

-60 bis 225 °C

Gewicht

82 g

Länge (L)

86 mm

Halogenfrei

Ja

Chlorfrei

Ja

Silikonfrei

Nein

Oberfläche

Verzinkt

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Baustoffklasse

B2 - Normal entflammbar

DIN

4109

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Schraubendurchmesser

6 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen