Rohrschelle TIPP® Silikon
Rohrschelle TIPP Silikon
ROSHEL-SILIKON-M8/10-(59-65MM)
Art.-Nr. 0543208065
EAN 4050641892140
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zweiteilige Rohrschelle mit roter Gummieinlage auf Silikonbasis
- Bessere Anpassung an Rohrabmessungen dank 2 Verschlussschrauben
- Verschlussschrauben gegen Herausfallen gesichert
- Trägt zur Schalldämmung für DIN 4109 bei
Hinweis
- Unsere Produkte mit dem Zertifikat Cradle to Cradle Certified sind ressourcenschonend und schadstoffarm. Der Standard bewertet die Sicherheit, Kreislauffähigkeit sowie den Schadstoffgehalt von Materialien im Endprodukt. Hierbei liegt der besondere Fokus auf der Schonung von Ressourcen, z.B. durch die Verwendung von recyceltem Material im Herstellungsprozess.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Ideal für Heißwasseranlagen und Dampfleitungen.
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 59-65 mm |
Zulässige Belastung | 1 kN |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Geeignet für Stahlrohr DIN 2440, DIN 2448 | 2 Zoll |
Werkstoff | Stahlblech |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -60 bis 225 °C |
Gewicht | 107 g |
Länge (L) | 108,6 mm |
Halogenfrei | Ja |
Chlorfrei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
DIN | 4109 |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |
Schraubendurchmesser | 6 mm |