Rohrschelle TIPP® Smartlock GS ohne Gummieinlagen
Rohrschelle TIPP Smartlock GS
ROSHEL-(SMARTLOCK)-OG-M8/M10-(72-76)
Art.-Nr. 0543903076
EAN 4052703164875
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Rohrmontage ohne Schallschutzanforderung
- Bewährter SMARTLOCK-Verschluss für schnelles und wirtschaftliches Befestigen der Rohre
- Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage
- Sicherungsstauchung gegen Verlieren der Schraube
- Kombimutteranschluss M8/M10
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 72-76 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 x M10 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Zulässige Belastung | 1,5 kN |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 75 g |
Nachhaltigkeit | Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen |