Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle TIPP® Smartlock GS ohne Gummieinlagen

Rohrschelle TIPP Smartlock GS
ROSHEL-(SMARTLOCK)-OG-M8/M10-(88-98)

Art.-Nr. 0543903098

EAN 4052703164912

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle TIPP® Smartlock GS ohne Gummieinlagen

Art.-Nr. 0543903098

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 30 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Rohrmontage ohne Schallschutzanforderung
  • Bewährter SMARTLOCK-Verschluss für schnelles und wirtschaftliches Befestigen der Rohre

  • Weites Öffnen der Rohrschelle möglich, dadurch schnelles und einfaches Einlegen des Rohres, speziell bei Überkopfmontage

  • Sicherungsstauchung gegen Verlieren der Schraube

  • Kombimutteranschluss M8/M10

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

88-98 mm

Anschlussgewinde (G)

M8 x M10

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1,5 mm

Zulässige Belastung

1,8 kN

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

89 g

Nachhaltigkeit

Ressourcen, Schadstoffe / Emissionen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen