Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-EXPRESS
Rohrschelle TIPP-EXPRESS
ROSHEL-(EXPRESS)-M8-(52-56)
Art.-Nr.
0543171056
EAN 4065746285087
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Die EXPRESS-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch handzahmes Zudrücken
- Exklusiver Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage
- Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube auch ohne Werkzeug von Hand
- Feinjustierung der Verschlussschraube durch metrisches Gewinde möglich. Dadurch auch Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen durch Druck auf die Schraube
- Wieder Öffnen mit Schraubendreher wie gewohnt
- Schallschutzpolster des Profilgummis werden bei manuellem Schließen nicht gequetscht
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Klemmbereich min./max. (ØD) | 52-56 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Metallbanddicke (tM) | 1.5 mm |
Zulässige Belastung | 1.2 kN |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 73 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |