Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express
Rohrschelle TIPP-EXPRESS
ROSHEL-(EXPRESS)-M8-(21-25)
Art.-Nr. 0543171025
EAN 4065746285124
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand
- Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage
- Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich
- Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube
- Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 21-25 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Zulässige Belastung | 0,8 kN |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 45 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |