Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express

Rohrschelle TIPP-EXPRESS
ROSHEL-(EXPRESS)-M8-(48-51)

Art.-Nr. 0543171051
EAN 4065746285162

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express

Art.-Nr. 0543171051

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 60 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand
  • Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage

  • Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich

  • Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht

  • Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde

  • Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube

  • Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Klemmbereich min./max. (ØD)

48-51 mm

Anschlussgewinde (G)

M8

Metallbandbreite (BM)

20 mm

Metallbanddicke (tM)

1.5 mm

Zulässige Belastung

1.2 kN

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 120 °C

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Gewicht

73 g

Werkstoff Gummiprofil

EPDM

Silikonfrei

Ja

Halogenfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen