Rohrschelle mit Gelenk TIPP®-Express
Rohrschelle TIPP-EXPRESS
ROSHEL-(EXPRESS)-M8-(62-65)
Art.-Nr. 0543171065
EAN 4065746285223
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Express-Gelenkschelle zur schnellen Montage durch einfaches Zudrücken per Hand
- Einzigartiger Schallschutz durch Luftkammern in der EPDM-Einlage
- Schnelles Spannen durch einfachen Druck auf die Verschlussschraube, auch ohne Werkzeug von Hand möglich
- Schallschutzpolster des Profilgummis werden beim manuellem Schließen nicht gequetscht
- Feinjustierung der Verschlussschraube möglich durch metrisches Gewinde
- Korrektur der Rohrposition möglich mit anschließendem Festspannen über Druck auf die Schraube
- Öffnen wie gewohnt mit Schraubendreher
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Klemmbereich min./max. (ØD) | 62-65 mm |
Anschlussgewinde (G) | M8 |
Metallbandbreite (BM) | 20 mm |
Zulässige Belastung | 1,2 kN |
Metallbanddicke (tM) | 1,5 mm |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 120 °C |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Gewicht | 83 g |
Werkstoff Gummiprofil | EPDM |
Silikonfrei | Ja |
Halogenfrei | Ja |