Rohrschelle nach DIN 3567, Form A
Rohrschelle DIN 3567 Stahl Form A
ROSHEL-DIN3567-A-2TLG-(BLK)-108,0MM
Art.-Nr.
0543550108
EAN 4052713037596
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Befestigung von Rohrleitungen in der Industrie und im Schiffbau, Anfertigung von Rohrschlitten und Lagern.
- Kalt verformt nach DIN 6935
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Passend für Nennweite DN | DN 100 |
Innendurchmesser (ØD) | 108,0 mm |
Länge (L) | 220 mm |
Breite (BM) | 50 mm |
Dicke (tM) | 8 mm |
Lochabstand (LA) | 172 mm |
Lochdurchmesser (RL) | 18 mm |
Klemmabstand zwischen den Teilen (k) | 11 mm |
Oberfläche | Blank |
Werkstoff | Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!