Rohrschutzkappe GPN 250
Schutzkappe GPN 250
SHTZKA-GPN250/26,9-GELB
Art.-Nr. 059825269
EAN 4050382292025
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schützt Rohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 sowie Außengewinde.
Aufgrund der dickwandigen Ausführung sind sie für eine erhöhte Beanspruchung geeignet.
Die 180° versetzt angeordneten Wulste sorgen für einen Druckausleich.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 26,9 mm |
Innenhöhe (h2) | 27,5 mm |
Sonstige Norm | GPN 250 |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -40 bis 60 °C |
Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max. | 80 °C |