Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschutzkappe GPN 250

Schutzkappe GPN 250
SHTZKA-GPN250/87,9-GELB

Art.-Nr. 059825879

EAN 4055375955451

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschutzkappe GPN 250

Art.-Nr. 059825879

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Schützt Rohre nach DIN EN 10220, DIN EN 10255 und DIN EN ISO 1127 sowie Außengewinde.

Aufgrund der dickwandigen Ausführung sind sie für eine erhöhte Beanspruchung geeignet.


Die 180° versetzt angeordneten Wulste sorgen für einen Druckausleich.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d2)

87,9 mm

Innenhöhe (h2)

34,5 mm

Sonstige Norm

GPN 250

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

Temperaturbeständigkeit min./max.

-40 bis 60 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

80 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen