Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrschutzkappe W.TEC® COVER CAP WP 250

Schutzkappe WP 250 W.TEC-Serie
SHTZKA-WP250-PE-GELB-24,2

Art.-Nr. 0597250240

EAN 4050642713437

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrschutzkappe W.TEC® COVER CAP WP 250

Art.-Nr. 0597250240

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 250 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zylindrische Rohrschutzkappe

Zylindrische Schutzkappe mit Innenrippe, die für eine gute Dichtheit sorgt und ergonomisch ist.


Besonders geeignet für gerade Rohre

Produktinformationen

Datenblätter(X)

CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)

Innendurchmesser (d2)

24,2 mm

Höhe (h1)

19,4 mm

Werkstoff

LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte

Farbe

Gelb

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen