Rohrschutzkappe W.TEC® COVER CAP WP 250
Schutzkappe WP 250 W.TEC-Serie
SHTZKA-WP250-PE-GELB-26,9
Art.-Nr. 0597250270
EAN 4050642714113
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Zylindrische Rohrschutzkappe
Zylindrische Schutzkappe mit Innenrippe, die für eine gute Dichtheit sorgt und ergonomisch ist.
Besonders geeignet für gerade Rohre
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
![]() | |
Innendurchmesser (d2) | 26,9 mm |
Höhe (h1) | 26 mm |
Werkstoff | LDPE - Polyethylen mit geringer Dichte |
Farbe | Gelb |
RoHS-konform | Ja |