Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrstutzen 45°

Rohrstutzen 45 Grad
ARM-ZSA-ROHRSTUT-45GRAD-D6-H35-L25MM

Art.-Nr. 0884600058

EAN 4047376028807

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrstutzen 45°

Art.-Nr. 0884600058

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschluss an Schneidring-Armaturen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Länge (L)

25 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Höhe (h)

35 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen