Rohrstutzen 90°
Rohrstutzen 90°
ARM-ZSA-ROHRSTUT-90GRAD-D6-H13-L21MM
Art.-Nr. 0884600052
EAN 4047376028784
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stahl, verzinkt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zum Anschluss eines Hochdruckschlauchs an Schneidring-Armaturen mit Ø 6 mm
![]() | |
Geeignet für Schlauchaußendurchmesser | 6 mm |
Schlüsselweite (SW) | 10 mm |
Länge (L) | 21 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Gelb verzinkt |
Höhe (h) | 13 mm |