Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrstutzen 90° mit Nut

Rohrstutzen 90° mit Nut
ARM-ZSA-ROHRSTUT-90GRD-NUT-D6-H28-L37MM

Art.-Nr. 0884600056

EAN 4047376028791

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrstutzen 90° mit Nut

Art.-Nr. 0884600056

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Stahl, verzinkt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zum Anschluss eines Hochdruckschlauchs an Steck-Armaturen mit Ø 6 mm

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Länge (L)

37 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Höhe (h)

28 mm

Ausführung

Mit Nut

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen