Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rohrstutzen gerade mit Nut

Rohrstutzen gerade mit Nut
ARM-ZSA-ROHRSTUT-GERADE-NUT-D6-L20MM

Art.-Nr. 0884600055

EAN 4038898873433

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rohrstutzen gerade mit Nut

Art.-Nr. 0884600055

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Anschluss an Steck-Armaturen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für Schlauchaußendurchmesser

6 mm

Schlüsselweite (SW)

10 mm

Länge (L)

20 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Gelb verzinkt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen