Rollen-Teilauszug
Rollen-Teilauszug
AUSZG-TA-ECO-30KG-R9010-NL350MM
Art.-Nr.
F080073988
EAN 9007181029128
Preis für gewählte Verpackungseinheit

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Aufliegende Montage
Ab 60 mm Parallelselbsteinzug
Sicheres Schließen der Schublade
Kantenfreistellung
Schubkastenschiene liegt präzise am Boden an
Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
Sicherer Lauf der Rollen
Doppelstopp
Sicheres Arretieren im geöffneten Zustand möglich
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Nennlänge | 350 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Traglast | 30 kg |
Öffnungs-/Schließsystem | Ab 60 mm Parallelselbsteinzug |
Werkstoff | Stahl |
Ausführung | Lose |
Mindesteinbautiefe | 350 mm |
Auszugsverlust im arretierten Zustand | 73 mm |
Auszugsverlust | 90 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!