Rollen-Vollauszug RFX40
Rollen-Vollauszug RFX40
FHRG-ROLLEN-VA-40KG-R9010-NL350MM
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rollen-Vollauszug mit 40 kg Traglast
- Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite
- Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene
- Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene
- Lieferumfang: 1 Paar Vollauszüge, jeweils bestehend aus Korpus-, Mittel- und Ladschiene
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Nennlänge | 350 mm |
Farbe | Reinweiß RAL 9010 |
Traglast | 40 kg |
Einbaubreite | 25 mm |
Öffnungs-/Schließsystem | Ab 27 mm Selbsteinzug |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Epoxy Beschichtung |
Ausführung | Paarweise im Polybeutel |
Mindesteinbautiefe | 358 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!