Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rollen-Vollauszug RFX40

Rollen-Vollauszug RFX40
FHRG-ROLLEN-VA-40KG-R9010-NL400MM

Art.-Nr. 0684130222

EAN 4099618017940

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rollen-Vollauszug RFX40

Art.-Nr. 0684130222

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Rollen-Vollauszug mit 40 kg Traglast
  • Optimaler Bewegungsablauf durch gleitgelagerte Delrin-Rollen und Zwangsführung auf der rechten Seite

  • Präzise anliegender Boden ohne Kantenbearbeitung, dank Kantenfreistellung in der Ladenschiene

  • Sicherer Lauf der Rollen durch die Freistellung der Schraubenköpfe in der Korpusschiene

  • Lieferumfang: 1 Paar Vollauszüge, jeweils bestehend aus Korpus-, Mittel- und Ladschiene
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Nennlänge

400 mm

Farbe

Reinweiß RAL 9010

Traglast

40 kg

Einbaubreite

25 mm

Öffnungs-/Schließsystem

Ab 27 mm Selbsteinzug

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Epoxy Beschichtung

Ausführung

Paarweise im Polybeutel

Mindesteinbautiefe

408 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Frontblendenversteller

FRONTBLNDVERSTL-F.UFLUFHRG

x 20 St.