Rollladeneinsteckschloss MS 5000 mit Spezialwinkelschließblech
Rollladeneinsteckschloss MS5000
MS5000-ROLLADENSHLO-ZD-(NI)-M.SWINKEL
Art.-Nr. 0683530438
EAN 4099618040481
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dornmaß stufenlos einstellbar von 15 bis 22 mm
- Umstellbar rechts/links
- Inklusive Schließblech
- Kein Schließzwang möglich
- Bohrmaß 18–21 mm
Hinweis
Das Schließblech ist mit Senkkopfschrauben ø 3 x 16 mm zu befestigen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Schließzwang | Nicht möglich |
18 bis 21 mm Bohrmaß möglich | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!