Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Taschenbandmaß 3-Stop
BAMASS-ST-ROLL-MAGN-25MMX5M

Art.-Nr. 071464 598

EAN 4045989964345

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rollmassband 3-Stop mit Magnet

Art.-Nr. 071464 598

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.
  • 3-Stop Möglichkeiten

  • Inkl. 2 integrierten, kraftvollen Magneten am Endhaken

  • Mehrfach vernieteter und verstärkter Endhaken

  • Mit einer abriebfesten Lackschicht am Metallband zum Schutz der Skalierung

  • Max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse II

  • Gummierte Ummantlung des Kunststoffgehäuses

  • Automatischer Bandeinzug


Stop 1: Die alt bewährte "Feststelleinrichtung".


Stop 2: Der oft verwendete "Seitenstop".


Stop 3: Der neue "Bodenstop", das einfache Andrücken ermöglicht eine Feststellung des Metallbandes in jeder Lage.



Zwei, im Endhacken integrierte, kräftige Magneten sorgen für eine perfekte Fixierung am Werkstück.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Messbereich Länge max. (L max)

5 m

Bandbreite (b)

25 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

4,0 m

Ausführung

Magnetisch

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen