Rollmassband 3-Stop mit Magnet
Taschenbandmaß 3-Stop
BAMASS-ST-ROLL-MAGN-25MMX8M
Art.-Nr. 071464 597
EAN 4045989964321
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Dieser Rollmeter zeichnet sich durch sein kompaktes Gehäuse, sowie mehreren praktischen Funktionen aus.
- 3-Stop Möglichkeiten
- Inkl. 2 integrierten, kraftvollen Magneten am Endhaken
- Mehrfach vernieteter und verstärkter Endhaken
- Mit einer abriebfesten Lackschicht am Metallband zum Schutz der Skalierung
- Max. Messtoleranz: Genauigkeitsklasse II
- Gummierte Ummantlung des Kunststoffgehäuses
- Automatischer Bandeinzug
Stop 1: Die alt bewährte "Feststelleinrichtung".
Stop 2: Der oft verwendete "Seitenstop".
Stop 3: Der neue "Bodenstop", das einfache Andrücken ermöglicht eine Feststellung des Metallbandes in jeder Lage.
Zwei, im Endhacken integrierte, kräftige Magneten sorgen für eine perfekte Fixierung am Werkstück.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. (L max) | 8 m |
Bandbreite (b) | 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 4,0 m |
Ausführung | Magnetisch |