Rollwagen PRO
Rollwagen PRO
MNTGWG-RW2-RAL7042
Art.-Nr.
0957341024
EAN 4046778514239
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Stabiler und leicht manövrierbarer Rollwagen mit Ablageböden und Schubladen. Bauhöhe ermöglicht eine ideale Kombination mit den Werkbänken aus der PRO-Linie.
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- Zentrales Schließsystem sichert den Inhalt vor Diebstahl
- Griffleiste aus Aluminium mit Beschriftungsstreifen und Klarsichtabdeckung
- Schubladen mit über 80% Teilauszug, rollengelagert
- Keine Kippgefahr dank integrierter Sicherheitsauszugssperre
- Innenmaße Schubladen (B x T): 437 x 587 mm
- Schubladentraglast: 100 kg bei gleichmäßig verteilter Last
- Gesamtbelastung: 300 kg
- Schlitzreihen und Lochboden zur Aufnahme von Einteilungsmaterial
- Zwei robuste Fahrgriffe
- Zwei Bock- und Lenkrollen mit Bremse, ∅ 100 mm
Ihre Vorteile in der PRO-Serie:
- Wählen Sie die Farbe der Fronten aus vier verschiedenen RAL-Tönen
- Schlösser hauptschließanlagenfähig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | PRO RW 2 |
Anzahl Schubladen | 2 STK |
Ausführung Schubladen | 1 Schublade, Kastenhöhe 100 mm / Fronthöhe 150 mm |
Farbe Korpus | Lichtgrau RAL 7035 |
Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) | 570 x 680 x 790 mm |
Traglast | 300 kg |
Farbe Schublade | Verkehrsgrau A RAL 7042 |
Rollendurchmesser | 100 mm |
Anzahl Rollen | 4 STK |
Auszugsart | Teilauszug, über 80% mit Rollenlager |
Werkstoff | Stahlblech |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!