Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rollwagen einfach

Radwagen einfach
RADWAGEN-RFNMNTGSTR-BASIC

Art.-Nr. 0715549950
EAN 4065746324090
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rollwagen einfach

Art.-Nr. 0715549950

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Transporteinrichtung für Räder und Reifen

Für 8 Reifen oder 4 Kompletträder geeignet



Kompatibel mit verschiedenen Arten von Hebern


  • Sorgt für eine ergonomische Arbeitshöhe
Produktinformationen

Datenblätter(X)

AnwendungsgebietFür den Transport von Rädern und Reifen

Werkstoff

Spezialkunststoff

Produktgewicht (per Stück)

3600.000 g

Farbe

Schwarz

Durchmesser

630 mm

Höhe

110 mm

Belastung Gewicht max.

120 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen