Rosette Messing, MS 63 F 30, schwarz brüniert
Rosette Messing schwarz brüniert Form 4
ROS-MS-(BRU)-SCHW-4136-6,0
Art.-Nr.
04584136
EAN 4011231388696
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Rosetten werden als Unterlage zu den verschiedenen Senkschrauben verwendet. Sie dienen als Unterlegscheiben, Zentrierungen und vor allem als Druckausgleich auf die zu befestigenden Teile, besonders wenn es sich um weiche Materialien wie Holz, Plastik, Leder usw. handelt.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Innendurchmesser (d1) | 6 mm |
Außendurchmesser (d2) | 13 mm |
Höhe (h1) | 3 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Brüniert |