Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rostlöser BOLTEX

Rostlöser Boltex

Art.-Nr. 0893250301

EAN 4065746689120

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rostlöser BOLTEX

Art.-Nr. 0893250301

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mineralölfreier Hightec-Rostlöser mit KENA®-microfluid-Formel zum Lösen von festgerosteten Verbindungen und zur Reinigung von Flugrost und Rostflecken

Löst hartnäckig festgerostete Verschraubungen



Langsame Ablüftung


Kann über mehrere Stunden einwirken ohne an Lösekraft zu verlieren



Sparsam


3-fach höhere Wirksamkeit durch neuartige KENA®-microfluid-Formel



Intelligenter Multifunktionssprühkopf


  • Gezieltes Punktsprühen zur sparsamen Dosierung

  • Flächiges Aufsprühen zur Oberflächenreinigung


Löst den Rost von der Oberfläche


  • Dringt dadurch wirkungsvoll in die verrostete Verbindung ein

  • Erleichtert so das Lösen der festsitzenden Schrauben und Muttern
Hinweis

Überschüssiges Material oder Spritzer auf empfindlichen und lackierten Oberflächen sofort entfernen.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

hohe Reinigungswirkung zum erfolgreichen beseitigen von Rostablagerungen wie Flugrost, Rostflecken, Verkrustungen und Ölrückstände. Lösen von festgerosteten Verbindungen

Anleitung

Lösen von Verbindungen: Die zu behandelnden Bauteile einsprühen. Die Einwirkzeit variiert je nach Verrostungsgrad. Direkt auf die zu behandelnde Oberfläche sprühen, einwirken lassen, mit einem Tuch abwischen oder mit Wasser abspülen/neutralisieren.

Inhalt

250 ml

Chemische Basis

Lösungsmittelgemisch mit Additiven

Lagerfähigkeit ab Herstellung

24 Monate

Säurefrei

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen