Hliníkové kovanie bezpečnostných dverí S 31
Hl. bez. kov. dv. S 31, pev. guľa, hr. dv. 38 – 45
KOVANIE DVER. ALU S31 PZ 92 12 F1/STRIEB
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Neviditeľné 3-bodové skrutkové spojenie kovania, ktoré zabezpečuje najlepšie možné uchytenie kovania
- Dostupné ako súprava páky/kľučky s dlhým štítom alebo obojstranná kľučka pre dvere DIN R a DIN L
Uvedené rozmery nie sú záväzné. Podlieha technickým zmenám!
Hárky údajov(X)
Pre bytové vstupné dvere a domové dvere.
Vhodné pre | Domové dvere |
Skontrolované z hľadiska protipožiarnej ochrany | Nie |
Verzia armatúry | Rukoväť/rukoväť |
Tvar kľučky s otvorom | Klinový tvar |
Dierovanie | PZ |
Vzdialenosť (kľučka – zámok) | 92 mm |
Materiál | Hliník, oceľ |
Povrch | eloxované |
Farba | Strieborná F1 |
Vhodnosť pre hrúbku dverí min./max. (TS) | 64-72 mm |
Vhodnosť pre presah profilovej cylindrickej vložky min./max. | 11-14 mm |
Štvorhranné uchytenie | 10palcov |
Vreteno | So závitom M6 |
Smer DIN | DINP/Ľ |
Ložisková technológia | Dverová kľučka, voľná |
Hĺbka zasunutia | 43 mm |
Dĺžka kľučky | 127 mm |
Priemer uloženia kľučky na dverách | 17,6 mm |
Výška rukoväti vrát. rozety/štítka | 60 mm |
Vzdialenosť otvorov (mm) | 216 mm |
Dĺžka štítu (vonkajší) | 250 mm |
Dĺžka štítu (vnútorný) | 250 mm |
Hrúbka štítka (vonkajší) | 12 mm |
Hrúbka štítka (vnútorný) | 8 mm |
Šírka štítu (vonkajší) | 53 mm |
Šírka štítu (vnútorný) | 53 mm |