Kľúč s rukoväťou v tvare T, vnútorný šesťhran S bočným hrotom
Rukoväť T, skrutk. vn.šesťhr.boč.hrot
SKRUTKOVAC PRIEC RUKOV VNUT 6HR 5X150
ZEBRA
Cena za zvolené balenie
Veľkoobchod pre podnikateľov
Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.
- Čepeľ: Šesťhranná čepeľ s bočnou špičkou, matné pochrómovanie
- Špička: Veľkosť podobná DIN 911
Informácie o výrobku
Hárky údajov(X)
Materiál rukoväte | 2-zložkový plast |
Povrch | Pochrómovaný |
Veľkosť upnutia | 5mm |
Dĺžka (L1) | 185 mm |
Dĺžka integrovaného bočného kľúča (B2) | 17 mm |
Šírka rukoväti (T) | 35 mm |
Dĺžka ostria (L2) | 150 mm |
Dĺžka čepele v palcoch (A) | 6 in |
Šírka rukovätixdĺžka rukovätixdĺžka integrovaného bočného kľúča (BxCxD) | 35 x 105 x 17 mm |