Vitajte na Würth Slovensko Predaj len pre podnikateľov

Zásuvka uzemňovacieho kontaktu ELMO®AP pre vlhké miestnosti

Zásuvka so zámkom ELMO na omietku, do vlhka
EL.KRABICA-AP-(SCHLOSS-2)-SEDA-16A-250V
ELMO

Obj. č. 0978800028
EAN 4050642529236

Cena za zvolené balenie
Zásuvka uzemňovacieho kontaktu ELMO®AP pre vlhké miestnosti

Obj. č. 0978800028

Cena za zvolené balenie
Počet
Balenie
x 2 ks

Veľkoobchod pre podnikateľov

Zaregistrujte sa s vaším IČO, aby ste videli ceny a mohli u nás nakupovať.

So zámkom

Vrátane poľa označovania



Vstupné otvory na všetkých štyroch stranách krytu


Priechodné vedenie je možné vo všetkých smeroch (vertikálne i horizontálne)



Bezskrutkové svorky pre prierezy vedení do 2,5 mm²



Veľký, používateľsky prívetivý priestor pre inštaláciu káblov


Šetrí čas počas inštalácie

Informácie o výrobku

Hárky údajov(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Farba

Sivá

Zatvorenie

2

Menovité napätie

250 V/AC

Menovitý prúd

16 A

Druh krytia IP

IP 44

Šírka

78 mm

Výška

78 mm

Hĺbka

60 mm

Teplotný rozsah použitia min./max.

-20 do 110 °C

Materiál

Polykarbonát – PC

Neobsahuje halogény.

Áno

Neobsahuje PVC

Áno

Ďalšie príslušenstvo:
 
Výrobok
Popis
Počet
Balenie
Cena
/balenie
Prípojka , 1-cestná

PRISL.EL.SORT.-AP-SEDA

ELMO
Pre série vypínačov Elmo®AP pre vlhké miestnosti
x 10 ks
Káblový prísuv, 2-cestný

PRISL.KABL.PRECHODKA-(2-FACH)-AP-SEDA

ELMO
Pre série vypínačov ELMO®AP pre vlhké miestnosti
x 10 ks