Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rückenösenverlängerung

Rückenösenverlängerung
RUECKOESVERL-F.FALLSHTZ-L0,5M

Art.-Nr. 0899032094

EAN 4065746336741

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rückenösenverlängerung

Art.-Nr. 0899032094

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Verlängerung zwischen der Rückenöse eines Auffanggurtes und dem Verbindungsmittel

Größere Bewegungsfreiheit


  • Die 0,5 m lange Rückenösenverlängerung ermöglicht auf Gerüstbauböden von 3 Metern, mehr Bewegungsfreiheit beim Arbeiten


Mit hoher Sicherheit flexibel einsetzbar


  • Mit jedem Auffanggurt kombinierbar

  • Ausgestattet mit Trilock-Alukarabiner und D-Ring aus Stahl
Hinweis
  • Die Rückenösenverlängerung ist nur in Kombination mit einem Verbindungsmittel anzuwenden

  • Bei der Verwendung mit Auffanggurt und Verbindungsmittel ist die maximale Traglast des Verbindungsmittels ausschlaggebend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Polyamid/Stahl

Länge

0,5 m

EN-Norm

354

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen