Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

Rückenplatte zweiteiliger Zuganker
RUECKPL-ZUGANK-2TLG-BPR-65X380X2,0MM

Art.-Nr. 5392000312

EAN 4065746363365

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Rückenplatte für Zuganker 2-tlg.

Art.-Nr. 5392000312

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
  • Optimal für verschiedene Einbausituationen durch eine Vielzahl an Kombinationsmöglichkeiten mit dem jeweiligen Fußelement

  • Mit der Rückenplatte ist eine Vorfertigung im Werk möglich, wie z. B. Montage der Rückenplatte oder komplette Beplankung und Fertigstellung der Innenwände

  • Hohe Zugtragfähigkeiten
Hinweis
  • Keine Beschädigungen an Wandelementen beim Transport und Verringerung des Verletzungsrisikos durch nicht überstehende Teile

  • Beispielhafte, statische Auslegung im technischen Datenblatt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Vormontage der Rückenplatte mit Ankernägeln oder Balkenschuhschrauben im Werk

  • Endmontage des Fußelements mittels pias -Schrauben zur Verbindung mit der Rückenplatte und Fixanker oder Betonschraube zur Verankerung im Untergrund auf der Baustelle

  • Zudem ist ein einfacher und schneller Höhenausgleich auf der Baustelle möglich

Typbezeichnung

BPR

Breite x Höhe x Tiefe

65 x 380 x 52,5 mm

Breite

65 mm

Höhe

380 mm

Stärke

2 mm

Anzahl Löcher

20 STK

Lochdurchmesser

5,1 mm

Zulassung

ETA-14/0274

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Fußelement für Zuganker 2-tlg.

ZUGANK-2TLG-HTA-2PV-155X63X60X3,0

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
Fußelement für Zuganker 2-tlg.

ZUGANK-2TLG-VPLUS-2P-95X90X65X4,0MM

Ideal zum Verbinden von Holzkonstruktionen mit Beton-, Stahl- und Holzunterkonstruktionen
x 10 St.
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Geschossverbinder für Zuganker zweiteilig

GSHOSVERB-ZUGANK-2TLG-353X40X3,0MM

Speziell entwickelt zur Zugverankerung im Etagenstoß beim Holzrahmenbau bzw. Holztafelbau
x 10 St.
ASSY® 4 JH Balkenschuhschraube Stahl verzinkt Vollgewinde Pan Head

SHR-PANHD-HO-BALKENSHH-RW20-(A3K)-5X60

Vollgewindeschraube mit formschönen Pan Head Kopf mit unterseitig angeordneter Schaftverstärkung zur spielfreien Befestigung von Blechformteilen und Metallverbindern in Holz im trockenen Innen- oder Feuchtbereich
x 250 St.